Beli Stick Sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Glue Stick (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)
    Rating:
    100% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp2.900

  4. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  7. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  8. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  9. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  10. So Klin Pelembut Pakaian Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    So Klin Pelembut Pakaian Pouch
    Deskripsi:
    Dengan perfume booster teknologi.Wanginya nempel terus dan terus.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  11. UHU Stic Glue (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Stic Glue (Lem Stik)
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  12. TRUSCO Spray Bottle Manual Spray Gun (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Spray Bottle Manual Spray Gun (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    -It can be used as a water-soluble fluid or liquid sprayer.-Can be sprayed sideways, even in the opposite direction.-Excellent in heat resistance and economical.-Can be changed from a mist state to a jet state.-Liquid leak does not occur even if the bottle is defeated.-Almost no liquid remains and can be used and work efficiency will go up.
    atribut:
    • Capacity: 500ml
    • Diameter x H: 89.2x236mm
    • Discharge Rate: 1.1cc
    • Main Part Materials: Polypropylene (PP)
    • Bottles Materials: Polypropylene (PP)
  13. monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp86.900

    monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panas
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.09
    • Tensile Strength (N/25mm): 75
    • Adhesive Force: 18N/25mm
    • Adhesion Strength (N/25mm): 18
  14. Gunung Sewu Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    21%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Gunung Sewu Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Made of Eva Sponge material coated with a strong plastic clamp, with a stick made of Ligth Steel coated with PVC Shrink wood motif, with the slope angle that has been calculated as maximum as possible so that the work of pushsing water become easier and effective.
    atribut:
    • Dimension: 134x40x6cm
    • Long Handle: 120cm
  15. monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Alumunium Foil Tape
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Aluminium foil + PE film
    • Color: Silver
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 20
    • Tape Width (mm): 50
    • Adhesive Power (N/10mm): 12.5
  16. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  17. TRUSCO Spray Bottle Trigger TSG Series (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Spray Bottle Trigger TSG Series (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Cannot be used in solvent-based liquid.
  18. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  19. Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp12.900

    Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Deskripsi:
    Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
  20. Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp279.900

    Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    atribut:
    • Specification: Connector with water flow switch lever included
    • Material: Zinc-die-casting alloy
    • Height (mm): 200
    • Weight (g): 274
    • Type: Back lever type
    • Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 12 - 15x21
Daftar Harga Stick Sprayer Terbaru October 2026
Joyko Glue Stick (Lem Stik)Rp2.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)Rp2.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp519.900
So Klin Pelembut Pakaian PouchRp13.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)